Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NR/SBR-Gummidichtungsplatte 3,0 mm, ohne Einlage 1400 mm breit, ca. 65 +/-5° Shore A, beidseitig glatt 535025


Menge:  m²  
Produktinformationen
NR/SBR-Gummidichtungsplatte 3,0 mm, ohne Einlage 1400 mm breit, ca. 65 +/-5° Shore A, beidseitig glatt 535025
NR/SBR-Gummidichtungsplatte 3,0 mm, ohne Einlage 1400 mm breit, ca. 65 +/-5° Shore A, beidseitig glatt 535025
Artikel-Nr.:
     362I-1000351
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtungsplatte
Elastomerplatte
Gummidichtungsplatte
dichtungsplatte 3mm

NR/SBR Natur-/Styrol-Butadien-Rubber

beständig gegen Aceton und Alkohol, mäßig beständig gegen Säuren und Laugen und die meisten chemischen Verbindungen, nicht witterungsbeständig, sehr gut elastisch, abrieb-, zug- und einreißfest, kälteflexibel,

temperaturbeständig bis ca. +70° C, klebefreundlich, Standardfarbe: schwarz

Weitere Suchbegriffe: dichtungsplatte, dichtungsplatte nr / sbr, Gummidichtungsplatten|dichtungsplatten|platten|nr-gummidichtungsplatten|sbr-gummidichtungsplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,35*
  
Preis gilt ab 7.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 m²
€ 21,13*
€ 25,14
pro m²
ab 28 m²
€ 21,05*
€ 25,05
pro m²
ab 70 m²
€ 20,93*
€ 24,91
pro m²
ab 140 m²
€ 19,96*
€ 23,75
pro m²
ab 7000 m²
€ 17,35*
€ 20,65
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.