Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDAXO LED-Feuchtraumleuchte FL-11-120-35, bis 35 Watt, bis 5.250 lm, über DIP-Schalter stufenweise einstellbar, neutralweiß, L 1253 mm, IP65, 5 Jahre Garantie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDAXO LED-Feuchtraumleuchte FL-11-120-35, bis 35 Watt, bis 5.250 lm, über DIP-Schalter stufenweise einstellbar, neutralweiß, L 1253 mm, IP65, 5 Jahre Garantie
LEDAXO LED-Feuchtraumleuchte FL-11-120-35, bis 35 Watt, bis 5.250 lm, über DIP-Schalter stufenweise einstellbar, neutralweiß, L 1253 mm, IP65, 5 Jahre Garantie
Zusammenfügen FL-11
DIP Schalter FL-11
LEDAXO - Professionelle LED-Beleuchtung für Unternehmen
Artikel-Nr.:
     3623-428610300
Hersteller:
     LEDAXO
Herst.-Nr.:
     428610300
EAN/GTIN:
     4056484000759
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
led feuchtraumlampe ip 65

LEDAXO LED-Feuchtraumleuchte/Parkhausleuchte FL-11-120-35, 20 bis 35 Watt, 3.000 bis 5.250 lm, neutralweiß, L 1253 mm, IP65, IK10, über DIP-Schalter stufenweise einstellbar

Anwendungsbereiche:

Parkhäuser | Tiefgaragen | Werkstätten | Technik- und Nebenräume | Carports | Gartencenter

Eigenschaften & Besonderheiten

  • hochwertige, helle LED-Lichtquelle (über 150 lm/W Systemleistung)
  • staub- und strahlwassergeschützt nach IP65
  • Systemleistung über DIP-Schalter stufenweise einstellbar
  • Aluminium-Gehäuse für optimiertes Temperaturmanagement

Vorteile im Überblick

  • Reduzierung von Energiekosten
  • Lebensdauer >50.000 Betriebstunden
  • erschütterungsresistent
  • keine Ultraviolett (UV)- & Infrarot (IR)-Strahlung
  • zukunftssichere Technologie
  • keine Einschalt- und Einbrennzeit
  • volle Lichtwirkung direkt nach dem Einschalten
  • hohe Gleichmäßigkeit und Farbwiedergabe
  • kein Belastung durch Quecksilber
Weitere Informationen:
Modellbezeichnung:
FL-11-120-35
Leistung:
20 bis 35 W
Lichtstrom:
3.000 bis 5.250 Lumen
Lichtfarbe:
neutralweiß
Farbwiedergabe (CRI):
83 Ra
Abstrahlwinkel:
120°
Nutzlebensdauer:
>50.000
IP Schutzart:
IP65
Gehäusefarbe:
weiß
Umgebungstemperatur:
Ta = 40°C
Eingangsspannung:
220-240 V AC
Abmessungen Gehäuse:
1253 x 76 x 80 mm
Länge:
1253 mm
Breite:
76 mm
Gewicht:
1,8 kg
Material Gehäuse:
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Leuchtmittel:
Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Am Ende der Lebensdauer der Lampen, muss die komplette Leuchte ausgetauscht werden.
jährlicher Energieverbrauch:
20 bis 35 kWh
Garantie:
5 Jahre Hersteller-Garantie (ohne Betriebsstundenbegrenzung)
Weitere Suchbegriffe: led feuchtraumleuchte, led feuchtraumleuchte ip 65, Wannenleuchte, Außenleuchte, Deckenleuchte, Parkhausleuchte, LED Feuchtraum-Wannenleuchte, LED Wannenleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,60*
€ 178,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,57*
€ 175,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,57*
€ 155,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,14*
€ 151,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.