Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDAXO LED-Hallentiefstrahler HT-04 Classic Advanced, 130 Watt, 16.250 lm, 4000 K, mit Alu-Reflektor 90° Abstrahlwinkel, 5 Jahre Garantie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDAXO LED-Hallentiefstrahler HT-04 Classic Advanced, 130 Watt, 16.250 lm, 4000 K, mit Alu-Reflektor 90° Abstrahlwinkel, 5 Jahre Garantie
LEDAXO LED-Hallentiefstrahler HT-04 Classic Advanced, 130 Watt, 16.250 lm, 4000 K, mit Alu-Reflektor 90° Abstrahlwinkel, 5 Jahre Garantie
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht oben
Artikeldetailsicht unten
LEDAXO - Professionelle LED-Beleuchtung für Unternehmen
Artikel-Nr.:
     3623-422436828
Hersteller:
     LEDAXO
Herst.-Nr.:
     422436828
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LEDAXO LED-Hallentiefstrahler HT-04-130 Classic Advanced, 130 Watt, 16.250 Lumen, 4000 K, mit Alu-Reflektor 90° Abstrahlwinkel

Anwendungsbereiche:

Industriehallen | Montage- & Produktionshallen | Logistikhallen | Verkaufs- & Ausstellungsflächen | Reithallen | Markthallen | Ateliers | Gartencenter | etc.

Eigenschaften & Besonderheiten

  • hochwertige und leistungsstarke LED-Lichtquelle: Philips Luxeon 3030 mit 150-180 lm/W
  • langlebiger Philips Xitanium LED-Treiber

Vorteile im Überblick

  • Reduzierung von Energiekosten
  • geringe Wartungskosten
  • Lebensdauer >50.000 Betriebsstunden
  • geringe Wärmeentwicklung und Kühllastreduzierung
  • volle Lichtwirkung direkt nach dem Einschalten
  • keine Ultraviolett (UV)- & Infrarot (IR)-Strahlung
  • zukunftssichere Technologie
  • keine Belastung durch Quecksilber
  • beeindruckende Lichtstärke bei vergleichweise geringen Stromkosten
Weitere Informationen:
Modellbezeichnung:
HT-04-130A
Leistung:
130 W
Lichtstrom:
16250 Lumen
Farbtemperatur (CCT):
4000 Kelvin
Lichtfarbe:
neutralweiß
Farbwiedergabe (CRI):
70-75 Ra
Nutzlebensdauer:
>50.000 h
IP Schutzart:
IP20
Schutzklasse:
I
Umgebungstemperatur:
-40°C bis +55°C
Eingangsspannung:
220-240 V AC
Abmessungen Gehäuse:
Ø 283 mm, H 239 mm
Gewicht:
5 kg
LED-Treiber:
Philips Xitanium
Dimmbar:
nein
Material Reflektor:
Aluminium
Abstrahlwinkel Reflektor:
90°
Abmessungen Reflektor:
Ø 500 mm, H 188 mm
Leuchtmittel:
Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
jährlicher Energieverbrauch:
130 kWh
Garantie:
5 Jahre Hersteller-Garantie (ohne Betriebsstundenbegrenzung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,76*
€ 473,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,05*
€ 459,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,57*
€ 419,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,95*
€ 411,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,58*
€ 376,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.