Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDAXO LED-Wandleuchte - außen WLA-01-3, 3 Watt, warmweiß, IP54, Abstrahlwinkel 80°, Aluminium massiv – CNC gefräst, 2-fach pulverbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDAXO LED-Wandleuchte - außen WLA-01-3, 3 Watt, warmweiß, IP54, Abstrahlwinkel 80°, Aluminium massiv – CNC gefräst, 2-fach pulverbeschichtet
LEDAXO LED-Wandleuchte - außen WLA-01-3, 3 Watt, warmweiß, IP54, Abstrahlwinkel 80°, Aluminium massiv – CNC gefräst, 2-fach pulverbeschichtet
Produktabmessungen
Lichtverteilungsdiagramm
LEDAXO - Professionelle LED-Beleuchtung für Unternehmen
Artikel-Nr.:
     3623-418380032
Hersteller:
     LEDAXO
Herst.-Nr.:
     418380032
EAN/GTIN:
     4056484000155
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LEDAXO LED-Wandleuchte - außen WLA-01-3, 3 Watt, warmweiß, IP54, Abstrahlwinkel 80°, Aluminium massiv – CNC gefräst, 2-fach pulverbeschichtet

Anwendungsbereiche:

Eingangsbereiche | Arkaden | Korridore | Fassaden | Auf-/Abgänge | Zufahrten | etc.

Eigenschaften & Besonderheiten

  • formschöne LED-Wandleuchte für den Außenbereich
  • spritzwassergeschützt, IP-Schutzart IP54
  • 3 Watt Leistungsaufnahme, 1-flammig, Abstrahlwinkel 80°
  • Aluminium (CNC gefräst), 2-fach pulverbeschichtet

Vorteile im Überblick

  • bis zu 5 mal geringere Stromkosten
  • keine störenden Nebengeräusche & kein Flimmern
  • Mittlere Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden
  • geringe Wärmeentwicklung
  • Verwendung von hochwertigen LED-Chips
  • massives, edles Aluminium-Gehäuse
  • volle Lichtwirkung direkt nach dem Einschalten
  • keine Ultraviolett (UV)- & Infrarot (IR)-Strahlung
  • reduzierte Wartungskosten
  • zukunftssichere Technologie
  • keine Belastung durch Quecksilber
Weitere Informationen:
Modellbezeichnung:
WLA-01-3
Leistung:
3 W
Lichtfarbe:
warmweiß
Abstrahlwinkel:
80°
IP Schutzart:
IP54
Dimmbar:
nein
Nutzlebensdauer:
50.000 h
Gehäusefarbe:
grau
Eingangsspannung:
220-240 V AC
Abmessungen Gehäuse:
60 x 110 x 125 mm
Gewicht:
0,55 kg
Material Gehäuse:
Aluminium massiv . CNC gefräst, 2-fach pulverbeschichtet
Leuchtmittel:
Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Am Ende der Lebensdauer der Lampen, muss die komplette Leuchte ausgetauscht werden.
jährlicher Energieverbrauch:
3 kWh
Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led außenwandleuchte ip54, led außenwandleuchte, anbauleuchte ip54, LED Außenleuchten, LED Wandleuchten außen, Außenwandleuchten, LED Wandleuchten Outdoor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.