Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDAXO LED-Büroleuchte / Arbeitsplatz-Tischleuchte AL-08-80-FVD, 8.000 lm/ 80 W, ENEC zertifiziert, direkt-indirekt abstrahlend, mit stabiler Tischklemmung, blendfrei (UGR<12), ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDAXO LED-Büroleuchte / Arbeitsplatz-Tischleuchte AL-08-80-FVD, 8.000 lm/ 80 W, ENEC zertifiziert, direkt-indirekt abstrahlend, mit stabiler Tischklemmung, blendfrei (UGR<12), dimmbar, Lichtfarbe variabel - tunable white (3000K-6000 K), Aluminium, schwarz
LEDAXO LED-Büroleuchte / Arbeitsplatz-Tischleuchte AL-08-80-FVD, 8.000 lm/ 80 W, ENEC zertifiziert, direkt-indirekt abstrahlend, mit stabiler Tischklemmung, blendfrei (UGR<12), dimmbar, Lichtfarbe variabel - tunable white (3000K-6000 K), Aluminium, schwarz
LEDAXO LED-Arbeitsplatzleuchte / Tischleuchte AL-08-80-FVD, 8.000 lm/ 80 W, direkt-indirekt abstrahlend, mit stabiler Tischklemmung, blendfrei (UGR<12), dimmbar, Lichtfarbe einstellbar - tunable white (3000K-6000 K), Aluminium, Gehäuse schwarz
LEDAXO LED-Arbeitsplatzleuchte / Tischleuchte AL-08-80-FVD, 8.000 lm/ 80 W, direkt-indirekt abstrahlend, mit stabiler Tischklemmung, blendfrei (UGR<12), dimmbar, Lichtfarbe einstellbar - tunable white (3000K-6000 K), Aluminium, Gehäuse schwarz
LEDAXO - Professionelle LED-Beleuchtung für Unternehmen
Artikel-Nr.:
     3623-408505920
Hersteller:
     LEDAXO
Herst.-Nr.:
     408505920
EAN/GTIN:
     4056484000810
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LEDAXO LED-Arbeitsplatzleuchte / Tischleuchte AL-08-80-FVD, direkt-indirekt abstrahlend, 8.000 Lumen (direkt 2.000 lm / indirekt 6.000 lm), 80 Watt, Lichtfarbe variabel einstellbar- tunable white (3000K-6000 K), blendfrei - bildschirmarbeitsplatz-geeignet, Aluminium, Gehäusefarbe schwarz, inkl. Präsenzmelder und Tageslichtsensor

Eigenschaften & Besonderheiten

  • mit stabiler Tischklemmung, ideal für die Montage an höhenvariablen Schreibtischplatten
  • blendfrei (UGR<12) für besonders blendsensible Arbeitsbereiche und herkömmliche Bildschirmarbeitsplätze
  • direkt/indirekte Abstrahlung separat steuerbar per Touch-Panel (direkt max. 2.000 lm/20W, indirekt max. 6.000 lm/60W)
  • puristisches Design, hochwertiges Oberflächen-Finish, Gehäusefarbe: schwarz
  • eingebauter Präsenzmelder und Tageslichtsensor
  • Lichtfarbe variabel einstellbar - tunable white (3000K-6000 K)

Vorteile im Überblick

  • hochwertige und leistungsstarke LED-Lichtquelle
  • Nutzlebensdauer 70.000 Betriebsstunden
  • puristisches Design, hochwertiges Oberflächen-Finish
  • sehr harmonische und gleichförmige Lichtwirkung
  • keine Ultraviolett (UV)- & Infrarot (IR)-Strahlung
  • volle Lichtwirkung direkt nach dem Einschalten
  • keine störenden Nebengeräusche und kein Flimmern
  • ENEC zertifiziert
  • 5 Jahre Hersteller-Garantie (ohne Betriebsstundenbegrenzung)

Produktbeschreibung

LEDAXO LED-Arbeitsplatzleuchte / Tischleuchte AL-08-80-FVD mit integriertem Präsenzmelder und kombinierter Direkt-Indirekt-Abstrahlung zur Erreichung einer besonders angenehmer Beleuchtungsatmosphäre. Direkt abstrahlendes Leuchten-Segment mit mircoprismatischem Diffusor, blendarm (UGR<12). Ideal für Büroarbeitsplätze/Bildschirmarbeitsplätze. Lichtstarke Qualitäts-LEDs: 2.000 Lumen (direkt) + 6.000 Lumen (indirekt), Systemleistung 8.000 Lumen / 80 Watt. Lichtarbe/Farbtemperatur: variabel einstellbar über Touch-Panel (3.000K-6.000 K - tunable white). Ideal für die Montage an höhenvariablen Schreibtischen.

Solide, langlebige Ausführung, Nutzlebensdauer > 70.000 Stunden. Stabile Tischklemmung, Leuchtengehäuse gefertigt aus hochwertigem Aluminium mit dauerhafter Oberflächenveredelung (pulverbeschichtet, weiß RAL9003). Abstrahlwinkel: 80° (direkt abstrahlend, nach unten) 140° (indirekt abstrahlend, nach oben).
Weitere Produktvorteile: keine Ultraviolett- & Infrarot-Strahlung, volle Lichtwirkung direkt nach dem Einschalten, keine störenden Nebengeräusche und kein Flimmern.

Produktabmessungen: Arbeitsplatzleuchte (gesamt) L 1.203 x B 52 x H 1.200 mm.

Lieferumfang / Packstücke

  • 1x LED-Stehleuchte bestehend aus: Leuchtenkopf, Kabel mit Stecker, Aufbauanleitung, Standrohr (1-teilig) mit Tischklemme

Packungsabmessungen

  • Paket: L 154,0 cm x B 22,0 cm x H 14,0 cm
  • Gewicht: 5,8 kg
Weitere Informationen:
Modellbezeichnung:
AL-08-80-FVD
Leistung:
80 W
Lichtstrom Gesamt:
8.000 Lumen
Lichtstrom:
2.000 lm direkt, 6.000 lm indirekt
Farbtemperatur (CCT):
3.000 K - 4.000 K
Abstrahlwinkel:
80° (direkt abstrahlend, nach unten), 140° (indirekt abstrahlend, nach oben)
Farbwiedergabe (CRI):
>80 Ra
Blendwert (UGR):
<12
Nutzlebensdauer:
70.000 h
IP Schutzart:
IP20
Umgebungstemperatur:
-20°C bis +45°C
Eingangsspannung:
220-240 V AC
Abmessungen (L x B x H):
1203 x 52 x 1200 mm
Höhe:
1200 mm
Material Gehäuse:
Aluminium
Gewicht:
4 kg
Dimmbar:
ja
Leuchtmittel:
Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Am Ende der Lebensdauer der Lampen, muss der komplette Leuchtenkopf ausgetauscht werden (durch Hersteller).
jährlicher Energieverbrauch:
80 kWh
Garantie:
5 Jahre Hersteller-Garantie (ohne Betriebsstundenbegrenzung)
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, ledaxo led bürolampe, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, BAP-Leuchte, Bildschirmarbeitsplatzleuchte, LED Büroleuchte, LED Stehleuchte, Arbeitsplatzstandleuchte, Büro Stehleuchte, Büroarbeitsplatzleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 737,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 873,40*
€ 1.039,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,02*
€ 1.029,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 820,80*
€ 976,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,85*
€ 951,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,60*
€ 922,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,70*
€ 877,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.