Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDAXO LED-Pendelleuchte PL-03-50-E, direkt-indirekt abstrahlend, 5.000 lm / 50W, 1-10V dimmbar, neutralweiß, blendarm - Bildschirm-Arbeitsplatz-geeignet, Gehäusefarbe silber, A...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDAXO LED-Pendelleuchte PL-03-50-E, direkt-indirekt abstrahlend, 5.000 lm / 50W, 1-10V dimmbar, neutralweiß, blendarm - Bildschirm-Arbeitsplatz-geeignet, Gehäusefarbe silber, Alu-Gehäuse eckig
LEDAXO LED-Pendelleuchte PL-03-50-E, direkt-indirekt abstrahlend, 5.000 lm / 50W, 1-10V dimmbar, neutralweiß, blendarm - Bildschirm-Arbeitsplatz-geeignet, Gehäusefarbe silber, Alu-Gehäuse eckig
Produktabbildung PL-03-50-E beidseitig abstrahlende Pendelleuchte (direkt 70%, indirekt 30%)
Produktabbildung PL-03-50-E Seitenansicht
Detailabbildung Rahmengeometrie eckig
LEDAXO - Professionelle LED-Beleuchtung für Unternehmen
Artikel-Nr.:
     3623-408317649
Hersteller:
     LEDAXO
Herst.-Nr.:
     408317649
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LEDAXO LED-Pendelleuchte PL-03-50-E, direkt-indirekt abstrahlend (70% / 30%), 5.000 Lumen, 50 Watt, 1-10V dimmbar, neutralweiß, blendarm - Bildschirm-Arbeitsplatz-geeignet, Alu-Gehäuse eckig, Gehäusefarbe silber

Eigenschaften & Besonderheiten

  • direkt-indirekt abstrahlende Pendelleuchte (direkt 70%, indirekt 30%)
  • dimmbar (1-10V)
  • hochwertige und leistungsstarke LED-Lichtquelle
  • harmonische und gleichmäßige Lichtwirkung
  • puristisches Design, hochwertiges Oberflächen-Finish
  • Büro-Arbeitsplatz-geeignet (UGR <19)
  • 2 unterschiedliche Gehäuse-Geometrien erhältlich (eckig, Ecken abgerundet)

Vorteile im Überblick

  • Reduzierung von Energiekosten
  • keine Wartungskosten
  • Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden
  • keine Einschalt- und Einbrennzeit
  • volle Lichtwirkung direkt nach dem Einschalten
  • keine Ultraviolett (UV)- & Infrarot (IR)-Strahlung
  • keine Belastung durch Quecksilber
  • gleichmäßige Lichtverteilung und hohe Farbwiedergabe
Weitere Informationen:
Modellbezeichnung:
PL-03-50-E
Leistung:
50 W
Lichtstrom Gesamt:
5.000 lm
Farbtemperatur (CCT):
4.000-4.250 Kelvin
Abstrahlwinkel:
2x 120°
Farbwiedergabe (CRI):
>80 Ra
Blendwert (UGR):
<19
Nutzlebensdauer:
50.000 h
IP Schutzart:
IP20
Umgebungstemperatur:
-20°C bis +45°C
Eingangsspannung LED-Treiber:
220-240 V AC
Gehäusefarbe:
silber
Abmessungen:
1200 x 260 x 30 mm
Länge:
1200 mm
Breite:
260 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
6,4 kg
Dimmbar:
1-10V
Leuchtmittel:
Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Am Ende der Lebensdauer der Lampen, muss die komplette Leuchte ausgetauscht werden.
Energieeffizienzklasse (A-G):
D
jährlicher Energieverbrauch:
50 kWh
Garantie:
3 Jahre Hersteller-Garantie (ohne Betriebsstundenbegrenzung)
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte ledaxo, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Büroleuchte, Arbeitsplatzleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,60*
€ 416,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,47*
€ 401,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,53*
€ 383,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,64*
€ 353,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,96*
€ 317,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.