Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDAXO LED-Pendelleuchte PL-01-30, 2.550 lm/30W, Lichtfarbe: neutralweiß (4200 K), Bildschirm-Arbeitsplatz-geeignet, Gehäusefarbe: weiß, geeignet für Deckenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDAXO LED-Pendelleuchte PL-01-30, 2.550 lm/30W, Lichtfarbe: neutralweiß (4200 K), Bildschirm-Arbeitsplatz-geeignet, Gehäusefarbe: weiß, geeignet für Deckenmontage
LEDAXO LED-Pendelleuchte PL-01-30, 2.550 lm/30W, Lichtfarbe: neutralweiß (4200 K), Bildschirm-Arbeitsplatz-geeignet, Gehäusefarbe: weiß, geeignet für Deckenmontage
Anwendungsbeispiel
LEDAXO - Professionelle LED-Beleuchtung für Unternehmen
Artikel-Nr.:
     3623-408272602
Hersteller:
     LEDAXO
Herst.-Nr.:
     408272602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Bildschirm Deckenhalter

LEDAXO LED-Pendelleuchte PL-01-30, 2.550 lm/30W, Lichtfarbe: neutralweiß (4200 K), Bildschirm-Arbeitsplatz-geeignet, Gehäusefarbe: weiß, geeignet für Deckenmontage

Anwendungsbereiche:

Büros | Konferenzräume | Empfangs-/Infocounter | Restaurants | Hotels |Verkaufsflächen | Ausstellungsräume | Museen

Eigenschaften & Besonderheiten

  • hochwertige und leistungsstarke LED-Lichtquelle
  • sehr harmonische und gleichförmige Lichtwirkung
  • einsetzbar für Deckenmontage
  • Bildschirm-Arbeitsplatz-geeignet (UGR <19)

Vorteile im Überblick

  • Reduzierung von Energiekosten
  • keine Wartungskosten
  • langlebige, solide Ausführung, Nutzlebensdauer >50.000 Stunden
  • keine Einschalt- und Einbrennzeit
  • volle Lichtwirkung direkt nach dem Einschalten
  • keine Ultraviolett (UV)- & Infrarot (IR)-Strahlung
  • keine Belastung durch Quecksilber
  • gleichmäßige Lichtverteilung und hohe Farbwiedergabe
Weitere Informationen:
Modellbezeichnung:
PL-01-30
Leistung:
30 W
Lichtstrom:
2.550 lm
Farbtemperatur (CCT):
4.200 Kelvin
Abstrahlwinkel:
120°
Farbwiedergabe (CRI):
>80 Ra
Blendwert (UGR):
<19
Nutzlebensdauer:
50.000 h
IP Schutzart:
IP20
Umgebungstemperatur:
-20°C bis +45°C
Eingangsspannung LED-Treiber:
220-240 V AC
Gehäusefarbe:
weiß
Abmessungen:
894 x 160 x 53 mm
Länge:
894 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
53 mm
Gewicht:
2,4 kg
Dimmbar:
nein
Leuchtmittel:
Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Am Ende der Lebensdauer der Lampen, muss die komplette Leuchte ausgetauscht werden.
jährlicher Energieverbrauch:
30 kWh
Montagematerial:
Lieferung erfolgt inkl. Montagematerial für Pendelabhängung und Deckenmontage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.