Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q23169 Polo-Shirt Damen kurzarm Größe: XXL, 730 anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht Polo-Shirt Damen kurzarm Artikel 23169
Detailansicht Polo-Shirt Damen kurzarm Artikel 23169
klein
Artikel-Nr.:
     361-23169-730-XXL-9
Hersteller:
     Wäschekrone
Herst.-Nr.:
     23169-730-XXL-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Polo-Shirt Damen, alle Farben 100% gekämmte Baumwolle, außer Farbe 710 (99% Baumwolle/1% Viskose), Farbe 700 (85% Baumwolle/15% Viskose) und Farbe 730 (60% Baumwolle/40% Polyester), ca. 190 g/m², tailiert
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen-poloshirt grau, damen polo, poloshirt (damen) xxl, T-Shirt, Polo-Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.