Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q23134 Polo-Shirt Herren kurzarm Größe: XL, 100 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht Polo-Shirt Herren kurzarm Artikel 23134
Detailansicht Polo-Shirt Herren kurzarm Artikel 23134
klein
Artikel-Nr.:
     361-23134-100-XL-9
Hersteller:
     Wäschekrone
Herst.-Nr.:
     23134-100-XL-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Polo-Shirt-Herren, alle Farben 100% gekämmte Baumwolle, außer Farbe 710 (99% Baumwolle/1% Viskose), Farbe 700 (85% Baumwolle/15% Viskose) und Farbe 730 (60% Baumwolle/40% Polyester), ca. 190 g/m²
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt weiss, herren poloshirt, herren-poloshirt xl, T-Shirt, Polo-Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.