Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmermannswinkel hedue ZK 700 mm mit Anreißlöcher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zimmermannswinkel hedue ZK 700 mm mit Anreißlöcher
Zimmermannswinkel hedue ZK 700 mm mit Anreißlöcher
Mit Anreißlöchern
Artikel-Nr.:
     360-Z471
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     Z471
EAN/GTIN:
     4012589904712
Suchbegriffe:
Zimmermannswinkel
zimmermannswinkel 700 mm
zimmermannswinkel
hedue zimmermannswinkel

Konischer Zimmermannswinkel aus verzinktem Stahl


Der konische Zimmermannswinkel ist aus verzinktem Stahl gefertigt, wodurch er seine besondere Beständigkeit gegen Rost, Säure und sonstige Umwelteinflüsse erhält.
Dank der konischen Fertigung von 3 mm auf 1,6 mm erreicht der Winkel seine Elastizität, wodurch er sich ohne bleibende Verformungen biegen lässt. Der Winkel kann somit problemlos an Werkstücke angeschmiegt werden und kehrt anschließend in seinen Ausgangszustand zurück.
Bei der Herstellung und Ausarbeitung von Holzverbindungen kommt der Zimmermannswinkel zum Einsatz. Bauteile und Anbauteile können exakt ausgerichtet werden. Zudem eignet sich das Gerät zum Anreißen und zur Bemaßung.

Merkmale

  • Aus gehärtetem Stahl
  • Rostgeschützt durch langlebige Verzinkung
  • Mit Anreißlöchern

Technische Daten

  • Abmessungen 700 x 300 x 3 mm
  • Messgenauigkeit 0,01 mm / 1 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
Z501
ab € 44,56*
Ähnlich
Hedue
Z481
ab € 40,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.