| |
|
| Artikel-Nr.: 360-Y282-SB Herst.-Nr.: Y282-SB EAN/GTIN: 4012589912823 |
| |
|
| | |
| Nahtloser Zimmermannswinkel aus gehärtetem Stahl mit leuchtend blauer Pulverbeschichtung Der nahtlose Zimmermannswinkel ist aus gehärtetem Stahl gefertigt. Durch die+nbsp;leuchtend+nbsp;blaue Pulverbeschichtung ist die mm-Skala auf dem langen Schenkel blendfrei ablesbar. Bei der Herstellung und Ausarbeitung von Holzverbindungen kommt der Zimmermannswinkel zum Einsatz.+nbsp; Bauteile und Anbauteile können exakt ausgerichtet werden. Zudem eignet sich das Gerät zum Anreißen und zur Bemaßung. Merkmale - Aus gehärtetem Stahl
- Beidseitige Millimeterskala auf dem langen Schenkel
- Mit Anreißlöchern
Technische Daten - Abmessungen 800 x 320 x 1,2 mm
- Skalierung 750 mm
- Genauigkeit des 90°-Winkels 0,028°
|
| | |
| | | |
| |