Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XXL-Gradmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XXL-Gradmesser
XXL-Gradmesser
Schenkel sind durch einen großen Klemmhebel fixierbar
Mit herausklappbarer Nase für eine zusätzliche Auflagefläche
Artikel-Nr.:
     360-T600
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     T600
EAN/GTIN:
     4012589846005
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
gradmesser

Eine robuste und unverwüstliche Schmiege zum Messen und Anreißen von Winkelgraden an großen Bauteilen.

Eine große und schwere Schmiege, robust und widerstandsfähig verarbeitet. Der Gradbogen ist mit einer dauerhaft geätzten Gradskala versehen. Dank des großzügigen+nbsp;Teilungsabstandes sind auch halbe Grad stets gut einstell- und ablesbar. Mit dem großen Klemmhebel lässt sich der Messschenkel in jeder Position einfach und dennoch effektiv feststellen. Eine zweite Auflage ist bei Bedarf ausklappbar und ermöglicht so einen sauberen Anschlag ohne großen Kraftaufwand.

Merkmale

  • Aus rostfreiem Edelstahl
  • Schenkel sind durch einen großen Klemmhebel fixierbar
  • Mit herausklappbarer Nase für eine zusätzliche Auflagefläche

Technische Daten

  • Abmessungen 69 x 5 (14) x 0,9 cm
  • Skalierung 0° - 165°
  • Teilungsabstand 0,5°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,42*
€ 134,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
M900
ab € 40,95*
Ähnlich
Hedue
M710
ab € 58,71*
Ähnlich
Hedue
W960
ab € 57,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.