Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Messkeil Ablesung 0,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Hedue
Ablesung 0,1 mm
Artikel-Nr.:  360-S610
Hersteller:  Hedü
Herst.-Nr.:  S610
EAN:  4012589836105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkeil
Messkeil Ablesung 0,1 mm
Messkeil konisch 1:10, Ablesung 0,1 mm, Skala 0,5 bis 11 mm, Länge ohne Griff 130 mm

Messkeile zur Überprüfung von Unebenheiten und Zwischenräumen. Beim Einschieben des Keils zwischen Estrich und Meßlatte kann die Unebenheit sofort abgelesen werden.

Technische Daten

  • Mattverchromter Stahl mit geätzter Skalierung
  • Verhältnis Steigung/Länge 1:10
  • Ablesung 0,1 mm
  • Abmessung 152 x 8 x 12 mm
  • Gewicht 62 g
  • Abb. 1
    Ablesung 0,1 mm

    Bitte öffnen Sie auch das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

    ... > HEDÜ > Streckenmeßgeräte > Messkeile
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    Hedue
    3 Tage
    € 6,65*
    € 49,00*
    Preise von Hedue
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,00*
    € 58,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,55*
    € 55,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,10*
    € 52,48
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von Hedue
    Versand von Hedue
    Lieferzeit:3 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,65*
    ab € 160,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von Hedue
    Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Ähnlich
    Hedü
    S600
    € 23,90*
    € 28,44
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG