Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 360-S600 Herst.-Nr.: S600 EAN/GTIN: 4012589836006 |
| |
|
| | |
| Zur Messung von Unebenheiten, Neigungen und Spalten
Die Skalierung auf dem Messkeil ist dauerhaft geätzt und stets bequem ablesbar. Die Erstellung von Fotos bei Messungen zu Dokumentationszwecken ist somit auch kein Problem. Merkmale - Einfache Überprüfung von Unebenheiten und Zwischenräumen
- Dauerhaft geätzte Skalierung
- Aus Aluminium
Technische Daten - Abmessungen 121 x 22 x 21 mm
- Messbereich 1 - 20 mm
- Messgenauigkeit 0,3 mm
- Verhältnis Steigung / Länge 1 : 5
- Ablesung 1,0 mm
- Gewicht 79 g
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 9,08* | € 13,27* | | | | Lager 360 | | | | | | € 6,65* | ab € 8,94* | € 13,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 360 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 360 | | Versand: Lager 360 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,65* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 360 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|