Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Wasserwaage hedue DL1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitale Wasserwaage hedue DL1
Digitale Wasserwaage hedue DL1
Mit Horizontal- und Vertikallibelle
Gut ablesbares Display, das sich automatisch bei Überkopf-Messungen dreht
Artikel-Nr.:
     360-M531
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     M531
EAN/GTIN:
     4012589775312
Suchbegriffe:
Digital-Wasserwaage
Digitalwasserwaage
Wasserwaage
Wasserwaagen

Dank kompakter Bauweise ideal zum Ausrichten von Küchen und Montage von Fenstern geeignet.

Die digitale Wasserwaage liefert präzise Messergebnisse in Grad und Millimeter. Mit einer Länge von 40 cm eignet sich die DL1 ganz besonders zum Ausrichten von Küchenmöbeln sowie dem Einbau von Fenstern und Türen. Das verstärkte Aluminiumprofil der digitalen Wasserwaage garantiert eine einwandfreie Auflage am Werkstück, sowohl horizontal als auch vertikal.

Das benutzerfreundliche Display lässt sich dank der schaltbaren Beleuchtung in jeder Lage gut ablesen. Bei Überkopf-Messungen dreht sich die Anzeige automatisch mit, wodurch Ablesefehler minimiert werden.

Merkmale

  • Mit Horizontal- und Vertikallibelle
  • Mit verstärktem Aluminiumprofil
  • Gut ablesbares Display, das sich automatisch bei Überkopf-Messungen dreht
  • Ist bereits vorkalibriert
  • Für Absolut- und Relativmessungen
  • Messwerte über Hold-Taste einfrierbar

Technische Daten

  • Abmessungen 400 x 21 x 50 mm
  • Messbereich 4 x 90°
  • Messgenauigkeit 0,2°
  • Ablesung 0,1°
  • Batterietyp AAA
  • Anzahl Batterien 2
  • Arbeitstemperatur -10°C - +50°C
  • Lagertemperatur -20°C - + 70°C

Lieferumfang

  • Batterien Alkaline
  • Quickstart
Weitere Suchbegriffe: hedü wasserwaage, digital wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
20040
ab € 9,03*
Ähnlich
Hedue
22040
ab € 27,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.