Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 360-A330 Herst.-Nr.: A330 EAN/GTIN: 4012589653306 |
| |
|
| | |
| Präzises Gehrmaß zum Anreißen, Messen und Prüfen von 45° Winkeln Der Schenkel ist aus hochwertigem Nussbaumholz gefertigt und mit einem Messingprofil am Innenschenkel beschlagen. Durch die beidseitige Griffhohlkehle liegt der Winkel stets gut in der Hand.+nbsp; Seine große Stabilität bekommt das+nbsp;Gehrmaß durch die 4-fach-Vernietung des Blattes mit dem Schenkel. Merkmale - Zunge aus rostfreiem Edelstahl
- Mit Messingbeschlag
- Stabilität durch die 4-fach-Vernietung
- Griff aus Nussbaum
Technische Daten - Länge 300 mm
- Genauigkeit des 45°-Winkels 0,06°
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,05* | € 28,27* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 21,00* | € 28,42* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,06* | € 28,43* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 21,23* | € 28,66* | | | | Lager 360 | | | | | | € 6,65* | ab € 20,93* | € 29,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 360 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 360 | | Versand: Lager 360 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,65* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 360 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|