Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 360-A325 Herst.-Nr.: A325 EAN/GTIN: 4012589653252 |
| |
|
| | |
| Präzises Gehrmaß zum Anreißen, Messen und Prüfen von 45° Winkeln Der Schenkel ist aus hochwertigem Nussbaumholz gefertigt und mit einem Messingprofil am Innenschenkel beschlagen. Durch die beidseitige Griffhohlkehle liegt der Winkel stets gut in der Hand.+nbsp; Seine große Stabilität bekommt das+nbsp;Gehrmaß durch die 4-fach-Vernietung des Blattes mit dem Schenkel. Merkmale - Zunge aus rostfreiem Edelstahl
- Mit Messingbeschlag
- Stabilität durch die 4-fach-Vernietung
- Griff aus Nussbaum
Technische Daten - Länge 250 mm
- Genauigkeit des 45°-Winkels 0,06°
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 21,25* | € 29,15* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 21,14* | € 29,16* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 21,24* | € 29,27* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,54* | € 29,59* | | | | Lager 360 | | | | | | € 5,00* | ab € 22,14* | € 32,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 360 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 360 | | Versand: Lager 360 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 360 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|