Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel 150 mm
Flachwinkel 150 mm
Rostgeschützt durch langlebige Verzinkung
Artikel-Nr.:
     360-40015
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     40015
EAN/GTIN:
     4012589400153
Suchbegriffe:
Flachwinkel
flachwinkel din 875
flachwinkel
flachwinkel 150 x 100 mm

Die Flachwinkel sind gefertigt aus Stahl, die Oberflächen sind geschliffen und vollverzinkt.

Merkmale

  • Rostgeschützt durch langlebige Verzinkung

Technische Daten

  • Abmessungen 150 x 100 x 5 mm
  • Genauigkeit des 90°-Winkels 0,023°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
40010
ab € 7,17*
Ähnlich
Hedue
40100
ab € 22,72*
Ähnlich
Hedue
40020
ab € 8,21*
Ähnlich
Hedue
40025
ab € 8,72*
Ähnlich
Hedue
40030
ab € 10,10*
Ähnlich
Hedue
40040
ab € 12,53*
Ähnlich
Hedue
40050
ab € 13,73*
Ähnlich
Hedue
40060
ab € 15,75*
Ähnlich
Hedue
40070
ab € 17,45*
Ähnlich
Hedue
40075
ab € 18,37*
Ähnlich
Hedue
40080
ab € 18,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.