Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurbelstativ 286 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurbelstativ 286 cm
Kurbelstativ 286 cm
Einsetzbar auch auf empfindlichen Böden, wie Parkett oder Fliesen, dank der gummierten Kombi-Füße
Mit Kurbelhub.
Mit Schnellklemmung
Artikel-Nr.:
     360-1085
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     1085
EAN/GTIN:
     4012589010857
Suchbegriffe:
Kurbelstativ
Nivellierstativ
hedü nivellierstativ
kurbelstativ

Mit schneller und präziser Höheneinstellung dank Kurbelhub

Das Stativ verfügt über einen großen Verstellbereich und ist dank des Kurbelhubs schnell und präzise einstellbar. Aufgrund seines Gewichts trägt es sowohl Linien- als auch Rotationslaser. Der integrierte Spreizstop sowie die Querstreben sorgen für hohe Stabilität. Das Mittelrohr
hat zudem einen Durchlass für die Lotpunkte von Laser-Nivelliergeräten.

Merkmale

  • Mit Schnellklemmung
  • Durchlass für einen optischen Lotstrahl
  • Mit Spreizstopp
  • Querstreben zur Stabilisierung
  • Mit Kurbelhub.
  • Einsetzbar auch auf empfindlichen Böden, wie Parkett oder Fliesen, dank der gummierten Kombi-Füße

Technische Daten

  • Minimale Höhe 75 cm
  • Maximale Höhe 286 cm
  • Transportlänge 79 cm
  • Gewinde 5/8"
  • Gewicht 3,5 kg

Lieferumfang

  • Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,90*
€ 118,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
1083
ab € 45,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.