Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Nivellierstativ hedue HS4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holz-Nivellierstativ hedue HS4
Holz-Nivellierstativ hedue HS4
Dank Eintritthilfe auch in unwegsamen Gelände standfest positionierbar
Mit Schnellklemmung
Durchlass für einen optischen Lotstrahl
Mit Klemmschrauben zur Sicherung der Stativbeine
Artikel-Nr.:
     360-1064
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     1064
EAN/GTIN:
     4012589010642
Suchbegriffe:
Nivellierstativ
hedü nivellierstativ
nivellierstativ

Sowohl für Bau- und Ingenieurnivelliere als auch für Rotationslaser geeignet

Das schwere Nivellierstativ eignet sich dank des flachen Stativtellers sowohl für Bau- und Ingenieurnivelliere als auch für Rotationslaser. Das verarbeitete Holz verleiht dem Stativ eine hohe Robustheit und Wetterbeständigkeit. Zudem dämpft das Vollholz Schwingungen und sorgt so für eine ruhige Laufleistung von Rotationslasern.

Merkmale

  • Mit Schnellklemmung
  • Durchlass für einen optischen Lotstrahl
  • Dank Eintritthilfe auch in unwegsamen Gelände standfest positionierbar
  • Mit Transportsicherung und Schultergurt
  • Mit Klemmschrauben zur Sicherung der Stativbeine

Technische Daten

  • Minimale Höhe 105 cm
  • Maximale Höhe 170 cm
  • Transportlänge 117 cm
  • Gewinde 5/8"
  • Gewicht 7,7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,38*
€ 170,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,25*
€ 158,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,64*
€ 153,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,75*
€ 149,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,78*
€ 141,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
1048
ab € 60,72*
Ähnlich
Hedue
1062
ab € 53,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.