Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 360-1046 Herst.-Nr.: 1046 EAN/GTIN: 4012589010468 |
| |
|
| | |
| Für Bau- und Ingenieurnivelliere oder Rotationslaser geeignet Die mittelschweren Nivellierstative eignen sich dank der flachen Stativteller sowohl für Bau- und Ingenieurnivelliere als auch für Rotationslaser. Ein Durchlass ermöglicht die Verwendung eines optischen Lotstrahls. Das verarbeitete Aluminium verleiht dem Stativ eine hohe Robustheit und Wetterbeständigkeit.+nbsp;Über die Eintritthilfe lassen sich die Stativbeine auch in unwegsamen Gelände standfest positionieren.
Merkmale - Mit Schnellklemmung
- Durchlass für einen optischen Lotstrahl
- Dank Eintritthilfe auch in unwegsamen Gelände standfest positionierbar
- Mit Transportsicherung und Schultergurt
Technische Daten - Minimale Höhe 90 cm
- Maximale Höhe 150 cm
- Transportlänge 100 cm
- Gewinde 5/8"
- Gewicht 3,0 kg
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 360 | | | | | | € 6,65* | ab € 43,86* | € 61,99* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 50,71* | € 66,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 360 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 360 | | Versand: Lager 360 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,65* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 360 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|