Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiekosten-Messgerät mit LCD-Display, max. 3.680W, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1649121
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1649121
EAN/GTIN:
     5908254827952
Suchbegriffe:
Energie Monitor
Energiekostenmessgerät
Energy Monitor
Stromkostenmessgerät
• Max. Belastung: 3.680W • Steckdosetyp: 2P+E • Standard-Steckdose: schuko (art F) • IP20 • Eingebauter Akku: ja • Montage: Steckdose • Abmessungen- Tiefe: 77,2mm • Abmessungen- Höhe: 149mm • Versorgungsspannung: 230V~, 50Hz • Anzeige von aktueller Leistung (W) • Anzeige von Stromkosten (€) • Anzeige von Verbrauch (kWh) • Anzeige von Netzspannung (V) • Anzeige von Stromstärke (A) • Anzeige von Netzfrequenz (Hz)
Weitere Suchbegriffe: Stromkostenzähler, energie monitor, Stromverbrauch, Strompreis, Energieverbrauch, Energiekosten, Verbrauch, OR-WAT-435, ORNO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.