Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solar-Leuchte "Pireus", warmweiß, 11x16cm, Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1453010
Hersteller:
     Star-Trading
Herst.-Nr.:
     1453010
EAN/GTIN:
     7391482050533
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
• Farbe: Transparent • Farbe der Lichtquelle: Warmweiß • Breite/Länge: 11cm • Höhe: 16cm • Tiefe: 11cm • Anwendungsgebiet: Innen- und Auβenbereich • Anzahl der Leuchtmittel: 1 • Leuchtmittel inklusive: Ja • Lichtquellen-Typ: LED • Fassung: Nicht ersetzbar • Batterie Information: 1 batterie AArechargeableNiMH inkludiert • Sensor: Dämmerung • Schalter: Integriert • Lichtstrom: 5lm • Gesamtleistung: 0,03W • Stromstärke der Lichtquelle: 10mA • Leistung der Lichtquelle: 0.03W • Spannung der Lichtquelle: 3V • Spannung: 1,2V DC
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solar lampe, Dekoleuchte, Windlicht, Teelicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.