| |
|
| Artikel-Nr.: 35L9T-1452756 Herst.-Nr.: 1452756 EAN/GTIN: 4250967330771 |
| |
|
| | |
| • Gesamtlänge ca. 12m • ca. 2m Zuleitung (Distanz von Solarzelle bis zur ersten LED) • 10m Lichterkette • Abstand zwischen den LEDs 10cm • Tag / Nachtsensor • Leuchtdauer bis zu 6 Stunden • ca. 6-8 Stunden bis zu voller Akkuladung • Kabelfarbe: grün • IP44 Solarmodul mit Erdspieß • NiMH Akku AA 1,2V 600mAh • geeignet für Innen und Außen - spritzwassergeschützt IP44 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Ketten, LED Lichterkette, Lichterkette, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Weihnachtsbeleuchtung, 10m led lichterketten 100leds, led-ketten, led lichterkette 120er, Wasserdichte, Deko-Lichterkette, Solarlichterkette |
| | |
| |