Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Außenstrahler McShine "Slim" 10W, 850lm, IP66, 4000K, Bewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1451669
Hersteller:
     McShine
Herst.-Nr.:
     1451669
EAN/GTIN:
     4250967340084
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Weitere Informationen:
Nutzlichtstrom:
850 lm
Lichtstrom:
900 lm
Lichtfarbe:
neutralweiß
Farbtemperatur:
4.000 K
Abstrahlwinkel:
120 °
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
10,0 W
Spannung:
220-240 Volt
Farbwiedergabeindex:
Ra >80
Temperaturbereich:
-20 °C bis +40 °C
Dimmbar:
Nein
Länge mm:
100 mm
Breite mm:
60 mm
Höhe mm:
130 mm
Spitzenlichtstärke:
343 cd
Halbwertswinkel:
70 °
Beschreibung der Lichtquelle:
Gebündeltes Licht (DLS), direkt an die Netzspannung
Farblich abgestimmte Lichtquelle:
Nein
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte:
Nein
Blendschutzschild:
Nein
Vernetzte Lichtquelle (CLS):
Nein
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0,5 W
Flimmer-Messgröße:
0,100 x
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM):
0,600 x
Farbwertanteil X:
0,378 Fk
Farbwertanteil Y:
0,383 Fk
Verschiebungsfaktor cos(φ)1:
0,900 x
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h):
10,00 kWh
R9 Farbwiedergabeindex:
2,000 x
Survival Faktor:
90,0 %
color consitensy in MacAdam-Ellipse:
6,000 x
Weitere Suchbegriffe: Fluter, Außenlampe, Gartenlampe, Hof, Garage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.