Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskarre mit 2 Stützrädern RAL5010 Enzianblau Fasswagen Fasstransporter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52677/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52677/full/cordes-banner.jpg
Fasskarre mit 2 Stützrädern RAL5010 Enzianblau Fasswagen Fasstransporter
Artikel-Nr.:
     3551-zu-3342
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zu-3342
EAN/GTIN:
     4035694005655
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
cordes fasskarren
Fasskarre mit 2 Stützrädern

Außenmaße: 735 x 1.430 x 870 mm (B/T/H)

Ausführung:

  • fest verschweißte Stahlkonstruktion aus
  • Stahl- und Rechteckrohr

  • 2 angeschweißte Aufnahmeklauen
  • inkl. Fassrandgreifer am Mittelholm stufenlos
  • höhenverstellbar

  • 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe
  • inkl. 2 Stück Stütz-Lenkrollen Bereifung aus
  • thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge

    mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos,

    Ø200 mm

  • geeignet für den Transport von 200 ltr.
  • Stahlblechfässern mit Rand

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 85mm

    Traglast: 250 kg

    EAN-Nr. 4035694005655

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: fasskarre, Fasswagen Fasstransporter Fasstransportkarre
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    18 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 229,17*
    € 270,30*
    31 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 225,13*
    € 270,33*
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 219,88*
    € 276,08*
    7 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 236,73*
    € 292,03*
    18 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 246,37*
    € 321,45*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 270,30*
    € 321,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 265,07*
    € 315,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 251,87*
    € 299,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 245,76*
    € 292,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 229,17*
    € 272,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    00017153
    ab € 334,32*
    Ähnlich
    Cordes
    00017154
    ab € 460,48*
    Ähnlich
    Cordes
    00017149
    ab € 40,61*
    Ähnlich
    Cordes
    00017152
    ab € 277,71*
    Ähnlich
    Cordes
    00017142
    ab € 164,37*
    Ähnlich
    Cordes
    00017141
    ab € 163,72*
    Ähnlich
    Cordes
    00017145
    ab € 220,33*
    Ähnlich
    Cordes
    00017143
    ab € 175,04*
    Ähnlich
    Cordes
    00017144
    ab € 175,05*
    Ähnlich
    Cordes
    00017148
    ab € 238,72*
    Ähnlich
    Cordes
    00017150
    ab € 241,45*
    Ähnlich
    Cordes
    00017147
    ab € 79,16*
    Ähnlich
    Schaefer Group
    sw-600.121
    ab € 294,21*
    Ähnlich
    Cordes
    aw-125.000
    ab € 522,98*
    Ähnlich
    Cordes
    FK-1109
    ab € 154,16*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.