Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenständer ohne Bügel RAL5010 Enzianblau Rohrbügel Plattenkarre Plattenregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51955/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51955/full/cordes-banner.jpg
Plattenständer ohne Bügel RAL5010 Enzianblau Rohrbügel Plattenkarre Plattenregal
Artikel-Nr.:
     3551-zu-1287
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zu-1287
EAN/GTIN:
     4035694004856
Suchbegriffe:
Plattenkarre
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer ohne Bügel

Außenmaß: 1.710 x 800 x 75 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.600 x 800 mm (B/T)

Ladehöhe: 75 mm

Ausführung:

  • Stahlkonstruktion aus Stahlrohr und Winkelstahl
  • 7 Einsteckmöglichkeiten für Rohrbügel,
  • im Abstand von 95 mm zueinander

  • eine Stirnseite mit Anlaufrolle
  • Ladefläche aus MDF-Platte, Oberfläche
  • Buchendekor

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Traglast: 1.200 kg

    EAN-Nr. 4035694004856

    Weitere Suchbegriffe: Plattenständer, Reststückregal, Tafelregal, cordes plattenkarre, plattenregal, Rohrbügel Plattenkarre Plattenregal Plattenwagen
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 374,94*
    € 429,84*
    17 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 380,10*
    € 436,14*
    19 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 382,43*
    € 438,30*
    25 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 382,97*
    € 440,60*
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 391,97*
    € 448,54*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 448,54*
    € 533,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 445,56*
    € 530,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 434,17*
    € 516,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 423,66*
    € 504,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 391,97*
    € 466,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cordes
    00016941
    ab € 18,38*
    Zubehör
    Cordes
    00016942
    ab € 19,99*
    Zubehör
    Cordes
    00016943
    ab € 21,88*
    Zubehör
    Cordes
    00016944
    ab € 60,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.