Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen fest verschweißt, RAL 7035 RAL 7035 Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen fest verschweißt, RAL 7035 RAL 7035 Lichtgrau
Etagenwagen fest verschweißt, RAL 7035 RAL 7035 Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     3551-sw-700.988/LG
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.988/LG
EAN/GTIN:
     4035694055452
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen tragfähigkeit 500 kg
etagenwagen
Etagenwagen fest verschweißt, RAL 7035

Außenmaße: 1.115 x 730 x 1.810 mm B/T/H)

Ladefläche (Grundboden):

1.045 x 685 mm (B/T)

Ladefläche (Etagenboden):

1.000 x 660 mm (B/T)

Ladehöhe: 295 mm

Schiebegriffhöhe: 1.040 mm

Ausführung:

  • mit Schiebe-/Ziehbügel mit weichem
  • schwarzen Kunststoffüberzug

  • Stirnwände, Längswand, Dach und Türen
  • mit verzinkten Stahlblech 1 mm stark

    verkleidet

  • 1 fester Boden und 4 variable Etagenböden,
  • variabel einsetzbar im Raster von 100 mm

    Traglast je Etagenboden: 80 kg

  • abschließbare Doppelflügeltür, mit
  • Treibriegelverschluss mit Drehgriff und

    Zylinderschloss

  • Türen um 270° klappbar
  • Boden und Etagenböden aus MDF-Platte,
  • Oberfläche dunkelgrau beschichtet

    Farbe: RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 500 kg

    EAN-Nr.: 4035694055452

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: cordes etagenwagen, Rollwagen Kastenwagen
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 989,22*
    € 1.087,46*
    9 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 944,02*
    € 1.087,48*
    36 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 1.027,81*
    € 1.214,16*
    36 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 1.025,75*
    € 1.222,69*
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.087,46*
    € 1.294,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.080,03*
    € 1.285,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.042,67*
    € 1.240,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.018,35*
    € 1.211,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 989,22*
    € 1.177,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.