Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen hoch RAL5010 Enzianblau Rollwagen Kastenwagen Schrankwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52231/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52231/full/cordes-banner.jpg
Etagenwagen hoch RAL5010 Enzianblau Rollwagen Kastenwagen Schrankwagen
Artikel-Nr.:
     3551-sw-700.304
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.304
EAN/GTIN:
     4035694000919
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagenlängswand
Längswand Etagenwagen
Etagenwagen hoch

Außenmaße: 1.190 x 725 x 1.820 mm (B/T/H)

Ladefläche Grundboden: 1.000 x 700 mm (B/T)

Ladefläche Etagenböden: 990 x 670 mm (B/T)

Ladeflächenhöhe: 295 mm

Stirnwandhöhe: 1.525 mm

Schiebegriffhöhe: 1.040 mm

Ausführung:

  • aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
  • schlag- und kratzfest
  • mit Rohrschiebegriff
  • 2 Stirnwände, 1 Längswand
  • Längswand einhängbar
  • 1 fester Boden, 3 variable Etagenböden
  • variabel einsetzbar im Raster von 120 mm

  • Boden und Etagenböden aus MDF-Platte,
  • Oberfläche Buchendekor

    Traglast je Etagenboden: 80 kg

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 500 kg

    EAN-Nr.: 4035694000919

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: Schrankwagen, cordes etagenwagen, längswand etagenwagen, RollwagenKastenwagen Schrankwagen
    Angebote (19)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 440,50*
    € 486,84*
    21 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 447,09*
    € 491,99*
    26 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 448,03*
    € 492,21*
    17 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 447,38*
    € 493,94*
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 568,26*
    € 617,32*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 617,32*
    € 734,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 606,08*
    € 721,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 591,79*
    € 704,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 582,20*
    € 692,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 568,26*
    € 676,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Variofit
    RSA-230.002
    ab € 89,49*
    Zubehör
    Variofit
    RSA-000.000
    ab € 8,50*
    Zubehör
    Cordes
    00016527
    ab € 23,35*
    Zubehör
    Cordes
    00016528
    ab € 30,34*
    Zubehör
    Cordes
    GSW-700.305
    ab € 124,12*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-200.003
    ab € 58,71*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-200.014
    ab € 32,45*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-230.003
    ab € 85,04*
    Zubehör
    Cordes
    00016793
    ab € 36,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.