Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen niedrig RAL5010 Enzianblau Rollwagen Kastenwagen Schrankwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen niedrig RAL5010 Enzianblau Rollwagen Kastenwagen Schrankwagen
Etagenwagen niedrig RAL5010 Enzianblau Rollwagen Kastenwagen Schrankwagen
Artikel-Nr.:
     3551-sw-700.240
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.240
EAN/GTIN:
     4035694009103
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Schrankwagen
cordes etagenwagen
Etagenwagen niedrig

Außenmaße: 1.060 x 700 x 990 mm (B/T/H)

Ladefläche (Grundboden):

1.000 x 700 mm (B/T)

Ladefläche (Etagenboden):

995 x 685 mm (B/T)

Ladehöhe: 255 / 535 / 810 mm

Lichte Höhe zwischen den Etagen: 260 / 255 mm

Ausführung:

  • aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
  • Schraubkonstruktion
  • 2 Stirnwände
  • 1 fester Boden und 2 variable Etagenböden
  • Boden und Etagenböden aus MDF-Platte,
  • Oberfläche Buchendekor

    Traglast je Etagenboden: 80 kg

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 250 kg

    EAN-Nr.: 4035694009103

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, RollwagenKastenwagen Schrankwagen
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    18 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 251,41*
    € 293,01*
    15 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 253,19*
    € 293,04*
    18 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 255,65*
    € 297,20*
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 244,18*
    € 300,55*
    9 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 253,06*
    € 307,67*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 293,01*
    € 348,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 290,89*
    € 346,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 271,38*
    € 322,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 266,60*
    € 317,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 251,41*
    € 299,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cordes
    00016527
    ab € 23,36*
    Zubehör
    Cordes
    00016528
    ab € 30,35*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-150.014
    ab € 30,57*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-200.003
    ab € 58,76*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-230.003
    ab € 85,02*
    Zubehör
    Cordes
    00016845
    ab € 36,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.