Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen mit 2 Drahtgitterböden verzinkt Rollwagen Kastenwagen Schrankwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen mit 2 Drahtgitterböden verzinkt Rollwagen Kastenwagen Schrankwagen
Etagenwagen mit 2 Drahtgitterböden verzinkt Rollwagen Kastenwagen Schrankwagen
Artikel-Nr.:
     3551-sw-640.224
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-640.224
EAN/GTIN:
     4035694010376
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Schrankwagen
cordes etagenwagen
Etagenwagen mit 2 Drahtgitterböden, verzinkt

Außenmaße: 1.805 x 650 x 1.275 mm (B/T/H)

Ladefläche Boden: 1.650 x 650 mm (B/T)

Ladefläche Etagenboden: 1.615 x 635 mm (B/T)

Ladehöhe: 295 mm

Schiebegriffhöhe: 1.055 mm

Höhe Verbindungsrohr: 1.230 mm

Ausführung:

  • mit Rohrschiebegriff
  • 2 Stirnwände mit Raster 120 mm
  • inkl. Verbindungsrohr zwischen den
  • Stirnwänden zur Stabilisierung des Wagens

  • 1 fester Boden, 1 variabler Etagenboden
  • variabel einsetzbar im Raster von 120 mm

  • Etagenboden waagerecht oder schräg
  • einhängbar

    Neigung bei schräger Einhängung: 15 Grad

  • Boden und Etagenboden mit Drahtgitter,
  • Masche 50 x 50 x 4 mm

    Traglast je Etagenboden: 50 kg

    Galvanisch verzinkte Ausführung

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 400 kg

    EAN-Nr: 4035694010376

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: etagenwagen
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 472,66*
    € 534,56*
    8 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 451,11*
    € 534,59*
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 477,80*
    € 571,42*
    18 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 489,13*
    € 603,50*
    18 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 486,93*
    € 611,94*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 534,56*
    € 636,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 525,05*
    € 624,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 503,50*
    € 599,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 493,36*
    € 587,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 472,66*
    € 562,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-640.218
    ab € 82,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.