Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen niedrig RAL5010 Enzianblau Rollwagen Kastenwagen Schrankwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52197/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52197/full/cordes-banner.jpg
Etagenwagen niedrig RAL5010 Enzianblau Rollwagen Kastenwagen Schrankwagen
Artikel-Nr.:
     3551-sw-600.307
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.307
EAN/GTIN:
     4035694009400
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagenlängswand
Längswand Etagenwagen
Etagenwagen niedrig

Außenmaße: 1.190 x 625 x 1.220 mm (B/T/H)

Ladefläche Grundboden: 1.000 x 600 mm (B/T)

Ladefläche Etagenböden: 990 x 570 mm (B/T)

Ladeflächenhöhe: 295 mm

Stirnwandhöhe: 925 mm

Schiebegriffhöhe: 1.040 mm

Ausführung:

  • aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
  • schlag- und kratzfest
  • mit Rohrschiebegriff
  • 2 Stirnwände, 1 Längswand vergittert,
  • Masche 120 x 120 mm

  • Längswand einhängbar
  • 1 fester Boden, 2 variable Etagenböden
  • variabel einsetzbar im Raster von 120 mm

  • Boden und Etagenböden aus MDF-Platte,
  • Oberfläche Buchendekor

    Traglast je Etagenboden: 80 kg

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 500 kg

    EAN-Nr.: 4035694009400

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: Schrankwagen, cordes etagenwagen, längswand etagenwagen, RollwagenKastenwagen Schrankwagen
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    18 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 313,79*
    € 363,05*
    15 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 314,50*
    € 363,08*
    10 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 319,07*
    € 366,68*
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 305,64*
    € 372,26*
    9 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 317,56*
    € 380,71*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 363,05*
    € 432,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 356,30*
    € 424,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 336,08*
    € 399,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 331,18*
    € 394,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 313,79*
    € 373,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cordes
    00016527
    ab € 23,36*
    Zubehör
    Cordes
    00016528
    ab € 30,35*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-200.003
    ab € 58,76*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-200.014
    ab € 32,31*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-230.003
    ab € 85,02*
    Zubehör
    Cordes
    00016792
    ab € 31,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.