Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paket Dreiwandwagen niedrig RAL5010 Enzianblau Paketwagen Dreiwandwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52175/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52175/full/cordes-banner.jpg
Paket Dreiwandwagen niedrig RAL5010 Enzianblau Paketwagen Dreiwandwagen
Artikel-Nr.:
     3551-sw-500.313
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.313
EAN/GTIN:
     4035694009530
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Paketwagen
paketwagen cordes
paketwagen
Paket-Dreiwandwagen niedrig

Außenmaße: 1.040 x 525 x 1.180 mm (B/T/H)

Ladefläche: 850 x 500 mm (B/T)

Ladeflächenhöhe: 255 mm

Stirn- und Längswandhöhe: 925 mm

Schiebebügelhöhe: 1.000 mm

Ausführung:

  • aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
  • schlag- und kratzfest
  • mit Rohrschiebegriff
  • ink. 2 Stück Verbindungsstangen
  • 2 Stirnwände, 1 Längswand vergittert,
  • Masche 120 x 120 mm

  • Längswand einhängbar
  • Boden aus MDF-Platte, Oberfläche
  • Buchendekor

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 400 kg

    EAN-Nr. 4035694009530

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: Paketwagen Dreiwandwagen Transportcontainer Stapelrollcontainer Transportrollcontainer
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 261,35*
    € 306,56*
    14 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 260,83*
    € 306,58*
    16 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 264,85*
    € 310,86*
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 252,74*
    € 314,28*
    8 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 262,33*
    € 321,62*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 306,56*
    € 364,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 302,96*
    € 360,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 288,27*
    € 343,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 281,66*
    € 335,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 261,35*
    € 311,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cordes
    00016527
    ab € 23,28*
    Zubehör
    Cordes
    00016528
    ab € 30,51*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-150.014
    ab € 30,54*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-200.003
    ab € 58,75*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-230.003
    ab € 85,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.