Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer, einseitig neigbar, RAL 7016 RAL 7016 Anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialständer, einseitig neigbar, RAL 7016 RAL 7016 Anthrazitgrau
Materialständer, einseitig neigbar, RAL 7016 RAL 7016 Anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     3551-sw-405.002/AG
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-405.002/AG
EAN/GTIN:
     4035694055940
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Materialständer, einseitig neigbar, RAL 7016

Außenmaße: 600 x 410 x 715 - 1.085 mm (B/T/H)

Ladefläche: 510 x 410 mm (B/T)

Ausführung:

  • Profilstahl-Rohrkonstruktion
  • neigbar um 15° und 30°
  • Stahlblechplattform mit einseitigem Rand
  • 22 mm hoch

  • geeignet für Kunststoffkästen und
  • Drahtkörbe

  • sichere Arretierung durch Federriegel
  • Ladefläche höhenverstellbar von 695 - 1.065
  • mm im Raster von 25 mm

    Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 75 mm, 2 Brems- und 2 Lenkrollen

    Traglast: 150 kg

    EAN-Nr.: 4035694055940

    TÜV-zertifiziert: Nein

    Weitere Suchbegriffe: materialwagen cordes, materialwagen, materialständer traglast 150kg, Materialwagen Auflageständer Materialstütze
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 170,59*
    € 204,82*
    17 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 173,86*
    € 207,74*
    26 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 176,16*
    € 210,07*
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 177,14*
    € 212,69*
    30 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 185,52*
    € 224,43*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 212,69*
    € 253,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 211,44*
    € 251,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 202,93*
    € 241,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 195,58*
    € 232,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 177,14*
    € 210,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.