Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsrolle Elastikvollgummi 200x50 mm schwarz Lenkrolle Möbelrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52941/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52941/full/cordes-banner.jpg
Bremsrolle Elastikvollgummi 200x50 mm schwarz Lenkrolle Möbelrolle
Artikel-Nr.:
     3551-dpg-200.006
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     dpg-200.006
EAN/GTIN:
     4035694015586
Suchbegriffe:
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
cordes möbelrolle
Bremsrolle Elastikvollgummi, 200 x 50 mm, schwarz

auf Aluminiumdruckgussfelge

und Präzisions-Rillenkugellager

inkl. Fußschutz montiert

Shorehärte: 72° + 5° Shore A

Temperaturbeständing von -20°/+80°C

BH: 235 mm

GR-PL: 110 x 4 x 135 mm

SE: 75/80 x 105 mm

Traglast: 350 kg

EAN-Nr.: 4035694015586

Weitere Suchbegriffe: möbelrolle, Lenkrolle Möbelrolle Transportrolle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 58,58*
€ 75,26*
Lager 3551
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 61,89*
€ 78,73*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 59,06*
€ 78,75*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 64,04*
€ 92,95*
8 Tage
60
Frei Haus
ab € 70,42*
€ 98,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
BPD-200.000
ab € 52,71*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.007
ab € 25,41*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.036
ab € 27,01*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.050
ab € 9,30*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.007
ab € 34,59*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.036
ab € 57,37*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.050
ab € 16,11*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.006
ab € 39,56*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.036
ab € 66,69*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.050
ab € 17,87*
Ähnlich
Cordes
BPL-150.001
ab € 30,66*
Ähnlich
Cordes
BPL-200.000
ab € 27,67*
Ähnlich
Cordes
BPL-230.000
ab € 33,17*
Ähnlich
Cordes
BPP-125.002
ab € 16,73*
Ähnlich
Cordes
BPP-150.000
ab € 19,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.