Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterilisator SF160, forcierte Umluft, SingleDISPLAY, 161 l, 20 °C - 250 °C, mit 2 Gitterrosten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/84089/full/SF160-Geschlossen-shadow-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/84089/full/SF160-Geschlossen-shadow-1.jpg
Sterilisator SF160, forcierte Umluft, SingleDISPLAY, 161 l, 20 °C - 250 °C, mit 2 Gitterrosten
Artikel-Nr.:
     3551-SF160
Hersteller:
     Memmert
Herst.-Nr.:
     SF160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißluftsterilisator
heißluftsterilisator memmert
heißluftsterilisator
Heissluftsterilisator SF160, forcierte Umluft, SingleDISPLAY, 161 l, Arbeitstemperaturbereich mind. 10 °C über Raum-temperatur bis +250 °C, Einstelltemperaturbereich +20 °C bis +250 °C, mit 2 Gitterrosten, Edelstahltür, elektronisch einstellbare Abluftklappe von 0 % - 100 % in 10 % Schritten sowie Lüfterdrehzahleinstellung von 0 % - 100 % in 10 % Schritten, Ethernet-Schnittstelle zum Auslesen der Protokolldaten, doppelter Übertemperatur-schutz, integrierter Datenlogger mit Speicherkapazität für min. 10 Jahre, Einstellung von je 3 Kalibrierwerten am ControlCOCKPIT, Werkskalibrierzertifikat für +160 °C, Strukturedelstahlgehäuse: 745 x 1104 x 584 mm, Edelstahlinnenraum: 560 x 720 x 400 mm, Spannung: 230 V, 50/60 Hz, max. Leistungsaufnahme: ca. 3200 W
Weitere Suchbegriffe: Medizinprodukte Sterilisatoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.424,37*
€ 3.800,19*
Frei Haus
ab € 3.422,07*
€ 3.800,21*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.800,19*
€ 4.522,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.759,81*
€ 4.474,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.586,59*
€ 4.268,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.499,45*
€ 4.164,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.424,37*
€ 4.075,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.