Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorwandelement 90°, Oberboden gerade, zur Verbindung von zwei weiteren Thekeelementen im 90° Winkel, zur Befestigung an Tischfront, mit Montagematieral, Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/64731/full/830090.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/64731/full/830090.jpg
Vorwandelement 90°, Oberboden gerade, zur Verbindung von zwei weiteren Thekeelementen im 90° Winkel, zur Befestigung an Tischfront, mit Montagematieral, Ahorn
Artikel-Nr.:
     3551-N-830090-A
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-830090-A
EAN/GTIN:
     4038933500928
Suchbegriffe:
ABS-Winkel
Theke Sichtblende
Thekenvorsatzelement
theke sichtblende

Vorwandelement 90°, Oberboden gerade, zur Verbindung von zwei weiteren Thekeelementen im 90° Winkel, zur Befestigung an Tischfront, mit Montagematieral, Ahorn

Beschreibung des Programms:

Vorwandelement

Technische Daten:

  • Thekenelement:
    Oberbodenplatte stabil und belastbar durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet. Seitenwände und Zubehör aus 19 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 2 mm ABS Umleimer. Radius 2 mm gerundet. Die Oberbodenplatten können ab einer Breite von 1200 mm mit einem Monitorausschnitt versehen werden. Bei einer Tischhöhe von 720 mm hebt sich das Thekenelement vom Fußboden ab und lässt es als schwebendes Element wirken.
  • Montage
    Anbringung an bereits vorhandene Tische der Geramöbel-Serien 4 Fuß Flex, 4 Fuß Pro, C Fuß Flex und C Fuß Pro. Mehrere Thekenelemente können miteinander verbunden werden.
  • Zubehör:
    Taschenablagen sowie Zierelemente sorgen für eine passende Optik, um Ihrem Kunden den perfekten Empfang darzubieten.
  • Lieferung:
    Die Lieferung der Vorwandelemente erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Empfangstheke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,07*
€ 186,14*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,15*
€ 186,14*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,58*
€ 186,85*
Lager 3551
20 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 341,50*
€ 397,13*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,13*
€ 472,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,49*
€ 471,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,17*
€ 455,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,32*
€ 440,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,50*
€ 406,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.