Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkettungsplatte Volleck 90° mit Stützfuß, mit Kabelführung, inkl. Verkettungsmaterial, höhenverstellbar, 800x800x680-860, Ahorn/Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/62866/full/667008-AS.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/62866/full/667008-AS.jpg
Verkettungsplatte Volleck 90° mit Stützfuß, mit Kabelführung, inkl. Verkettungsmaterial, höhenverstellbar, 800x800x680-860, Ahorn/Silber
Artikel-Nr.:
     3551-N-667008-AS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-667008-AS
EAN/GTIN:
     4038933523453
Suchbegriffe:
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
Schreibtisch-Verkettungsplatte

Verkettungsplatte Volleck 90° mit Stützfuß, mit Kabelführung, inkl. Verkettungsmaterial, höhenverstellbar, 800x800x680-860, Ahorn/Silber

Beschreibung des Programms:

4 Fuß Pro Quadrat

Technische Daten:

  • Tischplatte:
    Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
  • Gestell:
    Modernes Quadratrohr-Traversen- Gestell 50x50 mm stufenlos höhenverstellbar von 680-860 mm. li>
  • Verkettungen:
    Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
  • Elektrifizierung:
    Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale. li>
  • Knieraumblende:
    Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.
  • Lieferung:
    Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, Tischvolleckplatte, Volleckplatte Tisch, Vollecktischplatte, schreibtisch eckerweiterung, 4-Fuß-Pro Quadrat Schreibtisch Eckerweiterung Schreibtisch Eckplatte Schreibtisch Eckverbindung Schreibtisch-Verkettungsplatte Schreibtischverkettung Tischvolleckplatte Volleckplatte Tisch Vollecktischplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,17*
€ 222,52*
Lager 3551
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,25*
€ 476,13*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,13*
€ 566,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,21*
€ 560,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,59*
€ 543,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,36*
€ 525,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,25*
€ 477,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.