Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch höhenverstellbar, einseitig zurückgesetzt, 1400x800x680-820, Weiß/Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch höhenverstellbar, einseitig zurückgesetzt, 1400x800x680-820, Weiß/Silber
Schreibtisch höhenverstellbar, einseitig zurückgesetzt, 1400x800x680-820, Weiß/Silber
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/139447/full/4-Fuss-Pro.jpg
Artikel-Nr.:
     3551-N-657145-WS-Z
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-657145-WS-Z
EAN/GTIN:
     4038933523989
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Büroschreibtisch
Bürotisch

Schreibtisch höhenverstellbar, einseitig zurückgesetzt, 1400x800x680-820, Weiß/Silber

Beschreibung des Programms:

4 Fuß Pro

Technische Daten:

  • Tischplatte:
    Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
  • Gestell:
    Modernes Rundrohr-Traversen- Gestell Ø 60 mm stufenlos höhenverstellbar von 680-820 mm. li>
  • Verkettungen:
    Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
  • Elektrifizierung:
    Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale. li>
  • Knieraumblende:
    Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.
  • Lieferung:
    Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, bürotisch weiß 160x80, büroschreibtisch weiß, büroschreibtisch 2000x800, 4-Fuß-Pro Büroschreibtisch Bürotisch Bürotische Schreibtisch Höhenverstellbarer Schreibtisch einstellbarer Schreibtisch ergonomischer Schreibtisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,87*
€ 338,04*
Lager 3551
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 619,64*
€ 725,52*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,52*
€ 863,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,26*
€ 851,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,03*
€ 827,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,26*
€ 796,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,64*
€ 737,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.