Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Einlegeboden mit Bodenträger, 400x370x19, Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/25034/full/schrankprogramm-flex-buche-weiss-2.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/25034/full/schrankprogramm-flex-buche-weiss-2.jpg
Geramöbel Einlegeboden mit Bodenträger, 400x370x19, Buche
Artikel-Nr.:
     3551-N-341702-B
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-341702-B
EAN/GTIN:
     4038933072302
Suchbegriffe:
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
Regalbodenträger Schrankbeschlag
Fach-Boden

Einlegeboden mit Bodenträger, 400x370x19, Buche

Beschreibung des Programms:

Schranksystem Flex

Technische Daten:


  • 19 mm starke Böden (beidseitige Melaminharz- Beschichtung) und die eingenutete Rückwand sorgen für ausreichend Stabilität. Die Einlegeböden sind in 32 mm Stufen verstellbar. Stabile Metallscharniere und Türdämpfer sorgen für ein sanftes Türenschließen. Hochwertige Optik vermitteln satinierte Glasfronten. Aufschlagende Flügeltüren mit Selbstzuhaltung. Variantenreiches Innenleben zur optimalen Raumnutzung z. B. durch Hängeregistraturen, in einer Ordnerhöhe angebracht, 19 mm Kastenboden und stabiler, leicht laufender Rollenführung.
  • Lieferung:
    Die Lieferung der Korpusse erfolgt fertig montiert. Anbauelemente wie z. B. Türen oder Schubladen müssen noch eingesetzt werden.

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, fachboden geramöbel, bodenträger schrankbeschlag, Schrankprogramm Flex Fach-Boden Fachboden Zusatz-Fachboden Zusatzfachboden
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 18,04*
€ 25,44*
22 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 18,04*
€ 25,44*
18 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 18,08*
€ 27,28*
1
€ 5,00*
ab € 25,34*
€ 35,79*
Lager 3551
20 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 37,81*
€ 52,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.