Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal, 1 Dekor-Einlegeboden, 1000x425x768, Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/63477/full/schrankprogramm-pro-lichtgrau-2.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/63477/full/schrankprogramm-pro-lichtgrau-2.jpg
Regal, 1 Dekor-Einlegeboden, 1000x425x768, Buche
Artikel-Nr.:
     3551-N-10R210-B
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10R210-B
EAN/GTIN:
     4038933101521
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Regal, 1 Dekor-Einlegeboden, 1000x425x768, Buche

Beschreibung des Programms:

Schranksystem Pro

Technische Daten:

  • Korpus:
    Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung nach DIN 68765. Durchlaufende Ober- und Unterböden in 25 mm, Seitenelemente in 19 mm und Sichtrückwand in 8 mm Materialstärke; Robuste Metallscharniere; 2 Schlüssel; Nutztiefe 370 mm; 8 mm starke, stabile eingenutete Sichtrückwand für das Aufstellen frei im Raum
  • Einlegeböden:
    Alle Einlegeböden sind aus Dreischicht-Feinspanplatte. Einlegeböden im Raster von 32 mm höheneinstellbar; gegen Verrutschen gesichert.
  • Flügeltüren:
    Drehtüren aus Holz bieten einen Öffnungswinkel von 270°.Die Holztüren sind mit einem Drehstangenschloss mit 3-Punkt-Verriegelung ausgestattet. Satinierte, rahmenlose Glastüren mit Öffnungswinkel von 110°.
  • Sockel:
    Optional, zusätzlich zu bestellen. 50 mm Höhe, als untere Abschluss mit stabilen Justierfüßen. Farbe in Silber oder Schwarz
  • Lieferung:
    Die Lieferung aller Schränke und Regale erfolgt fertig montiert. Der Querrollladeneckschrank kann nur vor Ort montiert werden. Schränke enthalten weder Sockel noch Standfüße. Diese müssen separat bestellt werden und sind vor Ort zu montieren.

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal holz, aktenregal schwarz, aktenregal, Schrankprogramm Aktenregal Aktenschraubregal Aktensteckregal Archiv-Steckregal Archivregal Ordnerregal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,30*
€ 188,83*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,92*
€ 189,71*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,25*
€ 210,66*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,71*
€ 232,85*
Lager 3551
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,57*
€ 452,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,68*
€ 538,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,65*
€ 527,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,59*
€ 504,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,65*
€ 491,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,57*
€ 452,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-10MS12-Z
ab € 51,50*
Zubehör
Geramöbel
N-10MS12-S
ab € 51,66*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-A
ab € 25,79*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-B
ab € 25,98*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-L
ab € 25,94*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-N
ab € 25,76*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-O
ab € 25,88*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS10-W
ab € 25,95*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-A
ab € 30,00*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-B
ab € 30,18*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-L
ab € 30,31*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-N
ab € 30,07*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-O
ab € 30,25*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-W
ab € 30,16*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBMS16-A
ab € 20,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.