Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-Magnetoplan-4424700 Herst.-Nr.: Magnetoplan-4424700 EAN/GTIN: 4013695053554 |
| |
|
| | |
| Lumos LED-Schreibtischleuchte "Strato"Mit der innovativen Lumos LED-Schreibtischleuchte Strato in hochglänzendem Glossy-Weiß, können Sie sich durch unterschiedlich einstellbare Lichtfarben Ihre individuelle Lichtatmosphäre kreieren. Zusammenklappbare Schreibtischlampe mit Standfuß in glossy white. Mit warmem, gelblich, orangem Wohlfühl-Licht (2800 - 3300 Kelvin), natürlichem Tageslicht( 4000 - 4500 Kelvin) und kaltem, aufmerksamkeitssteigerndem Arbeitslicht (5000 - 5500 Kelvin). Mit druckintensiver Oberfläche und 5 Dimmstufen: Digitalanzeige mit Datum, Uhrzeit und Raumtemperatur. Stabile Drehgelenke aus Edelstahl. Die mattierte Lichtabdeckung sorgt für einen optimalen Augenschutz. Helle LEDs für lange Lebensdauer, umweltfreundlich und energiesparend. Max. Lumination: 554 lm. Lieferung inkl. Leuchtmittel. Energieeffizenzklasse A. Augenschutz durch weiches Licht: Durch die Nutzung innovativer LED-Platinen wird ein indirektes Licht zur Vermeidung eines Blendeffekts erzeigt. Das Licht wurde außerdem in vertikales Licht ausgerichtet, damit der Arbeitsplatz weich und hell ausgeleuchtet wird. Anzahl der LEDs: 27 Stk. Lampenleistung: 10 W Energieverbrauch: 14W/Std. (wenn USB Port genutzt wird, ansonsten 10W/Std.) Verbrauch in ausgeschaltetem Zustand, bei eingestecktem Netzteil: 0,49 Watt/Stunde Lebensdauer LEDs: über 35.000 Std. Lichtausbeute lm/W: cold light = 45 lm, warm light = 35 lm, cold & warm light = 50 lm Lichtstrom (Im): max. 554 lm Lichtstärke: 1000 Lux/30 cm Mindest-Farbwiedergabewert: > 80 Ra Eingang: DC12 V, 1,5 A USB-Anschluss: 50V, 500 mA Farbtemperatur: 2.800 - 5.500 K, 3 Modi Dimmstufen: 5 Dimmstufe / Leuchtkraft: Kaltes Licht: 1/372 lm, 2/311 lm, 3/191 lm, 4/63 lm, 5/24 lm, warmes Licht: 1/166 lm, 2/148 lm, 3/100 lm, 4/40 lm, 5/15 lm, natürliches Licht: 1/554 lm, 2/462 lm, 3/290 lm, 4/102 lm, 5/39 lm Druckintensive Bedienung Neigbarkeit des Leuchtenkopfes: 180 Grad Maße Leuchtenkopf: 5,3 x 36,2 cm (B x L) Material: ABS, PS Gewicht: 850 g Größe geschlossen: 190 x 190 x 435 mm Größe offen: 190 x 190 x 735 mm Durchmesser Leuchtenfuß: 190 mm Höhe der Arbeitsstellung: 43,5 cm Armlänge: 70 cm Kabellänge: 152 cm Garantie: 2 Jahre Lieferumfang: LED-Schreibtischleuchte, Leuchtmittel, Netz Adapter, Bedienungsanleitung. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 68,68* | € 87,33* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 69,97* | € 91,61* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,55* | € 94,69* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,31* | € 105,14* | | | | Lager 3551 | | | | | | € 7,95* | ab € 83,01* | € 105,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|