Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwände, Tischaufsatz 1000x27x600, Calypso (Rot), Befestigungsmaterial separat erhältlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/64809/full/GeramoebelLogo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/64809/full/GeramoebelLogo.jpg
Trennwände, Tischaufsatz 1000x27x600, Calypso (Rot), Befestigungsmaterial separat erhältlich
Artikel-Nr.:
     3551-HW-80-SWS271006-CA
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     HW-80-SWS271006-CA
EAN/GTIN:
     4038933511320
Suchbegriffe:
Maschinen-Schutzgitter
Maschinenschutzgitter
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte

Trennwände, Tischaufsatz 1000x27x600, Calypso (Rot), Befestigungsmaterial separat erhältlich

Beschreibung des Programms:

Trennwand Eco

Technische Daten:

  • Tischaufsätze und Stellwände:
    Die Tischaufsätze und Stellwände können liniear oder über verschiedene Winkel miteinander kombiniert werden. Die Materialstärke beträgt 27 mm und sorgt für einen optimalen Sichtschutz in größeren, aber auch kleineren Büros. Abgeschlossen werden die Wände mit einem verstärkten Aluminiumrahmen.
  • Montage
    Die Tischaufsätze werden über Tischklemmen an der Arbeitsplatte eines Tisches befestigt. Stellwände stehen sicher mit den passenden Standfüßen.
  • Zubehör:
    Verbinder unterschiedlicher Arten ermöglichen eine Zusammenstellung von verschiedensten Stellkombinationen.
  • Lieferung:
    Die Lieferung der Trennwände erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Eckverbindung, Schreibtisch-Verkettungsplatte, Schreibtischverkettung, Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, geramöbel stellwand, maschinen schutzgitter, Trennwände Schreibtisch Eckerweiterung Schreibtisch Eckplatte Schreibtisch Eckverbindung Schreibtisch-Verkettungsplatte Schreibtischverkettung Tischtrennwand
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,86*
€ 280,94*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,72*
€ 280,94*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,78*
€ 282,10*
22 Tage
21
Frei Haus
ab € 399,69*
€ 474,57*
Lager 3551
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 512,27*
€ 598,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,76*
€ 712,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,20*
€ 697,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,98*
€ 675,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,61*
€ 654,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,27*
€ 609,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS27S03
ab € 65,17*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS27S02
ab € 74,21*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS27L06
ab € 15,42*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS27R06
ab € 15,50*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS27V06
ab € 19,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.