Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-Bito-C0324-0009 Herst.-Nr.: Bito-C0324-0009 EAN/GTIN: 4250692931274 |
| |
|
| | |
| - Breite: 400 mm
- für Breite: 400 mm
- für Länge: 600 mm
- Länge: 600 mm
- Farbe: blau
- konfigurierbar?: Nein
- Material: PP
- Pos.: D
- Pos. (XL): A
- Pos. (XL-mit-Kufen): A
- Pos. (XL-Sichtöffnung): B
- Typenbezeichnung: AD64
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Deckel (Euro-Behälter), Eurobehälterdeckel, euro-stapelbehälter bito, euro normbehälter, deckel stapelbehälter blau, Deckel Stapelbehälter Klappe Stapelbehälter Euro Normbehälter Euro-Behälter Euro-Stapelbehälter Eurobehälter Eurokiste Euronormbox Eurostapelbehälter KLT-Behälter Kleinladungsträger Kleinlastträger |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,43* | € 15,95* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,40* | € 16,92* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 14,90* | € 21,10* | | | | Lager 3551 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 15,50* | € 21,96* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 15,50* | € 21,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|