| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-Bito-C0320-0010 Herst.-Nr.: Bito-C0320-0010 EAN/GTIN: 4250692931830 |
| |
|
| | |
| - Breite: 400 mm
- für Breite: 400 mm
- für Länge: 600 mm
- Länge: 600 mm
- Farbe: blau
- konfigurierbar?: Nein
- Material: PP
- Pos.: B
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, eurobehälter bito blau, euro normbehälter, euro normbehälter blau, Deckel Stapelbehälter Klappe Stapelbehälter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3551 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 17,77* | € 25,21* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 17,77* | € 25,21* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,89* | € 25,37* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 17,94* | € 25,44* | | | | | 12 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 17,92* | € 26,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|