Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Eckregale 53064Bito Eckregale 53064


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bito Eckregale 53064Bito Eckregale 53064
Bito Eckregale 53064Bito Eckregale 53064
Artikel-Nr.:
     3551-Bito-53064
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-53064
EAN/GTIN:
     4250692959285
Suchbegriffe:
Eck-Regal
Eckregal
bito eckregal
eck regal
  • ideal zur Realisierung zusätzlicher Lagerkapazität in den Ecken Ihrer Räume
  • Bauweise mit Traversen, mit Diagonalverbänden
  • schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit
  • jederzeit erweiterbar
  • Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  • Höhe: 2000 mm
  • Länge: 1060 x 1454 mm
  • Nutztiefe: 400 mm
  • Regalhöhe: 2000 mm
  • Regallänge: 1060 x 1454 mm
  • Regaltiefe: 424 mm
  • Anzahl Fach-/Einlegeböden: 10
  • Fachlast: 100 kg
  • Farbe: glanzverzinkt
  • Feldlast: 1000 kg - 1400 kg
  • Material: Stahl
  • verfahrbar: Nein
... > Lager > Regale > Steckregale
Weitere Suchbegriffe: Eck-Regal Eckregal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 359,25*
€ 423,15*
Lager 3551
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,43*
€ 423,17*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,70*
€ 424,25*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,30*
€ 425,86*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,06*
€ 568,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,17*
€ 503,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,49*
€ 501,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,45*
€ 487,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,39*
€ 474,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,43*
€ 428,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16050
ab € 0,43*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0270-0001
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.