Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Einsatzkästen 22539 VPE: 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Einsatzkästen 22539 VPE: 16
Bito Einsatzkästen 22539 VPE: 16
Artikel-Nr.:
     3551-Bito-22539
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-22539
EAN/GTIN:
     4250692932356
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkästen schwarz
einsatzkasten
  • einfache und passgenaue Unterteilung
  • mit innenliegenden Griffen
  • Breite: 179 mm
  • für Breite: 400 mm
  • für Länge: 600 mm
  • Höhe: 85 mm
  • Länge: 265 mm
  • Farbe: schwarz
  • Format: 1/4
  • Inhaltsbelastung: 3.5 kg
  • konfigurierbar?: Nein
  • Material: PP-Recyclingmaterial
  • Typen­be­zeich­nung: EEK26178KLT
  • Volumen: 3.4 Liter
Weitere Suchbegriffe: Einsatz-Kasten Einsatzkasten
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,90*
ab € 62,58*
€ 78,38*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 65,11*
€ 79,62*
Lager 3551
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 66,06*
€ 80,64*
7 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 71,80*
€ 87,51008*
8 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 71,89*
€ 87,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.