Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Einsatzkästen 22538 VPE: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Einsatzkästen 22538 VPE: 8
Bito Einsatzkästen 22538 VPE: 8
Artikel-Nr.:
     3551-Bito-22538
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-22538
EAN/GTIN:
     4250692932349
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkästen schwarz
einsatzkasten
  • einfache und passgenaue Unterteilung
  • mit innenliegenden Griffen
  • Breite: 179 mm
  • für Breite: 400 mm
  • für Länge: 600 mm
  • Höhe: 85 mm
  • Länge: 530 mm
  • Farbe: schwarz
  • Format: 1/2 längs
  • Inhaltsbelastung: 7.5 kg
  • konfigurierbar?: Nein
  • Material: PP-Recyclingmaterial
  • Typen­be­zeich­nung: EEK53178KLT
  • Volumen: 7.0 Liter
Weitere Suchbegriffe: Einsatz-Kasten Einsatzkasten
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,90*
ab € 47,61*
€ 62,99*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 49,43*
€ 63,82*
Lager 3551
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 50,27*
€ 64,54*
6 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 55,52*
€ 69,89*
7 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 55,77*
€ 69,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.