Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Ablageböden 19312Bito Ablageböden 19312


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Ablageböden 19312Bito Ablageböden 19312
Bito Ablageböden 19312Bito Ablageböden 19312
Artikel-Nr.:
     3551-Bito-19312
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-19312
EAN/GTIN:
     4250692930574
Suchbegriffe:
Ablage für Packtisch
Packtisch Ablage
ablage für packtisch
  • Breite: 1246 mm
  • Höhe: 98 mm
  • Tiefe: 400 mm
  • Belastung pro Arbeits-/Tischplatte: 90 kg
  • Farbe: RAL 9007 Graualuminium
  • Material: Stahl
  • Pos.: E
Weitere Suchbegriffe: Ablage für Packtisch Packtisch Ablage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
unbekannt
€ 7,95*
ab € 88,72*
€ 111,39*
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 88,21*
€ 111,39*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 88,87*
€ 111,46*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,93*
€ 111,51*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,15*
€ 111,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,39*
€ 132,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,47*
€ 131,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.