Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Grundgestelle 19302Bito Grundgestelle 19302


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Grundgestelle 19302Bito Grundgestelle 19302
Bito Grundgestelle 19302Bito Grundgestelle 19302
Artikel-Nr.:
     3551-Bito-19302
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-19302
EAN/GTIN:
     4250692930499
Suchbegriffe:
Packtisch Grundeinheit
packtisch grundeinheit
  • professionelle und funktionelle Lösung in modernem TEC-Design
  • die modulare Bauweise bietet viele Möglichkeiten – auch zum Nachrüsten
  • Grundgestell ist ein robuster Stahlkorpus, der Arbeitsplatte/n und Ablagefächer individuell aufnehmen kann
  • Arbeitsebenen sind im Rasterabstand von 60 mm in der Höhe verstellbar
  • Stahlteile sind graualuminium RAL 9007 kunststoffbeschichtet
  • Arbeitsplatten und Kartonablagen sind aus melaminharzbeschichteten Spanplatten in Buchendekor
  • USP: die modulare Bauweise bietet viele Möglichkeiten – auch zum NachrüstenArbeitsebenen sind im Rasterabstand von 60 mm in der Höhe verstellbarStahlteile sind graualuminium RAL 9007 kunststoffbeschichtetArbeitsplatten und Kartonablagen sind aus melaminharzbeschichteten Spanplatten in Buchendekor
  • Breite: 1700 mm
  • Breite Arbeitsplatte: 800 mm
  • Höhe: 1785 mm
  • Länge: 1306 mm
  • Länge Arbeitsplatte: 1600 mm
  • Stärke Arbeitsplatte: 28 mm
  • Belastung pro Arbeits-/Tischplatte: 150 kg
  • Farbe: RAL 9007 Graualuminium
  • Material: Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 714,47*
€ 793,78*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 713,20*
€ 793,80*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 717,53*
€ 797,23*
Lager 3551
unbekannt
Frei Haus
ab € 904,02*
€ 992,36*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 969,35*
€ 1.053,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 992,36*
€ 1.180,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 979,50*
€ 1.165,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 948,27*
€ 1.128,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 927,40*
€ 1.103,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 904,02*
€ 1.075,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19252
ab € 147,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.